Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen 2531 500kg 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreiwandwagen 2531 500kg 1000x600 mm
Dreiwandwagen 2531 500kg 1000x600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782917
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2531
EAN/GTIN:
     4017976025315
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Baukasten-System MultiVario-Transporter

Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt
Plattform, Stirn-, Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Räder:
Optionale Luft-Bereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm
Naben: Rollenlager
Luft Ø 220 mm: 285 mm
Pulver-Beschichtung: RAL 5007 blau
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1180x609x990 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
39 kg
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
200x50 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, 30206036, Dreiwandwagen 2531 500kg 1000x600 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,04*
€ 290,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,71*
€ 290,92*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,41*
€ 291,45*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 253,58*
€ 297,88*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 264,40*
€ 301,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,45*
€ 346,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,77*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,61*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,04*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,54*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,52*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.