Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Dreiwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 3 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Dreiwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 3 Holzwände
fetra® Dreiwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 3 Holzwände
fetra® Dreiwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 3 Holzwände
Artikel-Nr.:
     7356-2531
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2531
EAN/GTIN:
     4017976025315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
580
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Holzwandwagen, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,20*
€ 293,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,54*
€ 294,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,69*
€ 294,55*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 253,62*
€ 301,07*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 264,80*
€ 304,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.