Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Eurokastenwagen 9384 - mit Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-9384
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9384
EAN/GTIN:
     4017976493848
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 5 Etagenrahmen mit 5 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch, für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenhöhe (mm):
317, 617, 917, 1217, 1517
Nutzflächenlänge (mm):
1240
Nutzflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1372
Gesamtbreite (mm):
685
Gesamthöhe (mm):
1686
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
123
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, eurokastenwagen fetra, eurokastenwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,44*
€ 1.153,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,89*
€ 1.153,34*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.032,82*
€ 1.173,56*
Lager 1498
13
Frei Haus
ab € 1.082,82*
€ 1.180,88*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.081,32*
€ 1.186,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,88*
€ 1.405,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,60*
€ 1.402,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,70*
€ 1.362,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,62*
€ 1.329,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,82*
€ 1.288,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.