Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Eurokastenwagen 9384 - mit Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-9384
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9384
EAN/GTIN:
     4017976493848
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 5 Etagenrahmen mit 5 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch, für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,83*
€ 1.179,18*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.076,14*
€ 1.183,76*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.050,84*
€ 1.185,05*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 1.085,15*
€ 1.189,37*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.112,392*
€ 1.223,022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,37*
€ 1.415,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,62*
€ 1.402,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.178,61*
€ 1.402,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,94*
€ 1.357,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.140,93*
€ 1.357,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,71*
€ 1.326,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.114,70*
€ 1.326,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,15*
€ 1.291,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.