Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 30 L T45 Schraubendrehereinsatz 3/8\" lang Innen-TX T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1394223
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1394223
EAN/GTIN:
     4010886804148
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
17,5 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,071 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
94 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
verchromt
Norm:
DIN 3120 – C 10 ISO 1174
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8"
Abtriebsgröße TX (innen):
T45
Schraubenmaß:
M8 - M10
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
7,82 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
62,0 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
17,5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 13,31*
Lager 1498
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 10,46*
€ 13,59*
1
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 14,07*
11 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 14,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,19*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,92*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.