Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-TORX T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-TORX T45
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-TORX T45
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-TORX T45
Artikel-Nr.:
     5417B-211936
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1394223
EAN/GTIN:
     4010886804148
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Gewicht:
71
Spitzenlänge (t, L2):
62 mm
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T45
Schlüsselweite TORX:
7,82 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
94 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,071 kg
Schraubenmaß:
M8 - M10
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
7,82
Gesamtlänge:
94
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
17,5 mm
Ausführung kurz / lang:
lang
Außendurchmesser:
17,5 mm
Abtriebsgröße:
45
Abtriebsform:
Innen-TORX
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, stecknuss innen-torx, Torxnuss, Schraubendreher-Einsatz, Schraubenziehereinsatz, Torx, Torxeinsatz, 3/8Zoll
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 10,01*
€ 13,73*
3 Tage
14
5
€ 5,45*
ab € 10,46*
€ 14,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 14,46*
7 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,17*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,30*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,74*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,43*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,97*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,78*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 118,26*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.