Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4549-87 Pilzkopf 3/8\"-1/4\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1545167
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1545167
EAN/GTIN:
     4002805923849
Suchbegriffe:
GEDORE
Drehmomentwerkzeuge
Verbindungsteile
Durchsteckvierkante
Mit 1/4\", 3/8\" oder 1/2\" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung, Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Mit blauer Kunststoffkappe
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
35 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Nennbreite [mm]:
35 mm
Nennhöhe [mm]:
32 mm
Nennlänge [mm]:
33 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,021 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8"
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig] 2:
1/4"
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4"
Gesamtbreite [mm]:
32 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
33 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Weitere Suchbegriffe: 4549 - 4550 Pilzkopf TORCOFIX K
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 10,60*
1
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 10,61*
7 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,74*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 10,92*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,90*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.