Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-1993U-20 Zubehör für Steckschlüsseleinsätze 1/2\" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1550756
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1550756
EAN/GTIN:
     4010886816509
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Inhalt für Sätze:
1500 E-1993 L 1993 U-20 1987 1990-5 1990-10 1995
Material:
ABS-Kunststoff
Nennbreite [mm]:
158 mm
Nennlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,9 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 54,96*
€ 69,60*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 126,75*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 127,25*
Lager 1498
41
€ 5,45*
ab € 103,79*
€ 128,17*
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 128,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 975,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.