Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-1993 U-20, Gedore Zubehör für Steckschlüsseleinsätze 1/2'' in 1/3 ES-Mod


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-295283
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1550756
EAN/GTIN:
     4010886816509
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 ES-1993 U-20, Zubehör für Steckschlüsseleinsätze 1/2'' in 1/3 ES-Modul 1550756 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1900 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-1993 L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1993 U-20
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 54,96*
€ 69,60*
Lager 260
26
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 126,75*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 127,25*
3 Tage
41
€ 5,45*
ab € 103,79*
€ 128,17*
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 128,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 975,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.