Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLST12K2G Gedore 1/2"-Knarre mit Umschalthebel, Druckknopfauslösung und 2K-Gri


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHLST12K2G Gedore 1/2"-Knarre mit Umschalthebel, Druckknopfauslösung und 2K-Gri
SCHLST12K2G Gedore 1/2"-Knarre mit Umschalthebel, Druckknopfauslösung und 2K-Gri
Exemplarische Darstellung: Gedore Ratsche / Knarre (1/2") mit Umschalthebel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ST12 K2 G
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ST12 K2 G
EAN/GTIN:
     4010886816509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Ausführung: Knarren nach DIN 3122, ISO 3315 für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore
Ausstattung:
mit Umschalthebel, Druckknopfauslösung und 2K-Griff, Feinverzahnung
Verzahnung:
60 Zähne
Länge:
270 MM
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 55,25*
€ 69,94*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 126,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,77*
€ 126,86*
3 Tage
41
€ 5,45*
ab € 103,73*
€ 127,79*
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 105,01*
€ 128,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,2286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,8018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,6257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,7475
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 978,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.