Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1500 ES-1993 U-20 157/5x310mm 5tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1255511
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1550756
EAN/GTIN:
     4010886816509
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Geliefert in 1500 ES-Modulen · Aus schlagfestem ABS-Kunststoff · schwarz genarbt · Öl- und säurebeständig · Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung · durch Griffmulden leicht herausnehmbar Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 158mm · Material: ABS-Kunststoff · Tiefe: 310mm · Gesamtlänge: 310mm · Netto-Gewicht: 1,9kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Bestückung:
1993 U-20, 1987, 1995, 1990-5 -10
Marke:
GEDORE
Einlagenmodul:
ES-Kunststoffmodul
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 54,96*
€ 69,60*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 126,75*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 127,25*
3 Tage
41
€ 5,45*
ab € 103,79*
€ 128,17*
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 128,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 975,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.