Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-002 Zangen-Satz 6-teilig in i-BOXX 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1708155
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1708155
EAN/GTIN:
     4010886839683
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Elektronik-Spitzzange
Umfangreicher Zangensatz für vielfältige Einsatzzwecke, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, In GEDORE i-BOXX 72 No. 1101 L, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
Norm:
DIN ISO 5746 DIN ISO 5749 DIN ISO 5745
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Gesamtbreite [mm]:
367 mm
Gesamthöhe [mm]:
72 mm
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6 tlg.
Nennbreite [mm]:
367 mm
Nennhöhe [mm]:
72 mm
Nennlänge [mm]:
316 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,74 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,90*
€ 128,26*
8 Tage
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 128,72*
Lager 1498
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 110,21*
€ 130,22*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 130,83*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 107,59*
€ 130,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1101 L
ab € 20,92*
Sonstiges
Gedore
8098-160 JC
ab € 16,84*
Sonstiges
Gedore
8120-160 JC
ab € 14,81*
Sonstiges
Gedore
8122-160 JC
ab € 16,18*
Sonstiges
Gedore
8132-160 JC
ab € 16,72*
Sonstiges
Gedore
8250-180 JC
ab € 16,70*
Sonstiges
Gedore
8316-180 JC
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.