Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Abisolierer
>
Abisolierzange
>
Artikel
1101-002 Zangen-Satz 6-teilig in i-BOXX 72
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712536-1708155
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1708155
EAN/GTIN:
4010886839683
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Elektronik-Spitzzange
Umfangreicher Zangensatz für vielfältige Einsatzzwecke, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, In GEDORE i-BOXX 72 No. 1101 L, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
... >
Zangensätze
>
Zangensätze in Box, Koffer, Kasten
>
1101-002 Zangen-Satz 6-teilig
Weitere Suchbegriffe:
Elektronikspitzzange
,
Spitzzange
,
Flachrundzange
,
Halbrundzange
,
Radiozange
,
Schnabelspitzzange
,
Schnabelzange
,
Storchenschnabelzange
,
Storchschnabelzange
,
Telefonzange
,
Kombinationszange
,
Kombinationszangen
,
Kombizange
,
Kombizangen
,
Standard-Kombinationszange
,
Standard-Kombizange
,
Rundzange
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
gedore werkzeugmodule
,
modul werkzeuge
,
zangensatz 6 tlg
,
GEDORE
,
Zangen
,
Zangensätze
,
Zangensätze in Box, Koffer, Kasten
,
1101-002 Zangen-Satz 6-teilig
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,90*
€ 128,26*
Lager 260
8 Tage
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 128,72*
Lager 1498
3 Tage
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 110,21*
€ 130,22*
Lager 2478
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 130,83*
Lager 1955
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 107,59*
€ 130,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEDORE 1101 L GEDORE i-Boxx 72, Kleinteile-Koffer
Gedore
1101 L
ab € 20,92*
Sonstiges
GEDORE 8098-160 JC Abisolierzange 160 mm 2K-Griff
Gedore
8098-160 JC
ab € 16,84*
Sonstiges
GEDORE 8120-160 JC Flachzange 160 mm 2K-Griff
Gedore
8120-160 JC
ab € 14,81*
Sonstiges
GEDORE 8122-160 JC Rundzange 160 mm 2K-Griff
Gedore
8122-160 JC
ab € 16,18*
Sonstiges
GEDORE 8132-160 JC Flachrundzange 160 mm 2K-Griff
Gedore
8132-160 JC
ab € 16,72*
Sonstiges
GEDORE 8250-180 JC Kraft-Kombinationszange 180 mm 2K-Griff
Gedore
8250-180 JC
ab € 16,70*
Sonstiges
GEDORE 8316-180 JC Kraft-Seitenschneider 180 mm 2K-Griff
Gedore
8316-180 JC
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen