Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-002, Gedore Zangen-Satz 6-teilig in i-BOXX 72 1708155


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-223115
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1708155
EAN/GTIN:
     4010886839683
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Elektronik-Spitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1101-002, Zangen-Satz 6-teilig in i-BOXX 72 1708155 Umfangreicher Zangensatz für vielfältige Einsatzzwecke, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1740 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
367 mm
Gesamthöhe [mm]:
72 mm
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht [kg]:
1,74 kg
Norm:
DIN ISO 5746
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Abisolierzange No. 8098-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,90*
€ 128,26*
Lager 260
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 128,72*
3 Tage
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 110,21*
€ 130,22*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 130,83*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 107,59*
€ 130,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1101 L
ab € 20,92*
Sonstiges
Gedore
8098-160 JC
ab € 16,84*
Sonstiges
Gedore
8120-160 JC
ab € 14,81*
Sonstiges
Gedore
8122-160 JC
ab € 16,18*
Sonstiges
Gedore
8132-160 JC
ab € 16,72*
Sonstiges
Gedore
8250-180 JC
ab € 16,70*
Sonstiges
Gedore
8316-180 JC
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.