Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Äxte
>
Forstbeil
>
Artikel
OX 630 H-2757 Spalt-Axt (Schlegelaxt) ROTBAND-PLUS
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-12536-2336537
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2336537
EAN/GTIN:
4017981005838
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS, Besonders zum Spalten von Nadelholz geeignet, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
Axtform:
Bayrisch
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schneidenbreite [mm]:
120,0 mm
Schneidenschutz:
1
Stielbefestigung:
Rotband-Plus
Stielform:
Knauf
Stiellänge:
900 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
besonders geeignete Holzart:
Nadelholz
glühend im Gesenk geschmiedet:
1
Güteklasse nach DIN 7287:
A
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfgewicht [g]:
2750 g
nachschleifbar:
1
Netto-Gewicht [kg]:
4,52 kg
Profi-Einsatz geeignet:
1
... >
Holzbearbeitungswerkzeuge
>
Äxte
>
OX 630 H SPALT-Axt (Schlegelaxt) ROTBAND-PLUS
Weitere Suchbegriffe:
Spaltbeil
,
Forstaxt
,
Holzaxt
,
Universalaxt
,
Waldarbeiteraxt
,
Waldaxt
,
forstbeil ochsenkopf
,
forstbeil
,
GEDORE
,
Forst- und Zimmermannswerkzeuge
,
Holzbearbeitungswerkzeuge
,
Äxte
,
OX 630 H SPALT-Axt (Schlegelaxt) ROTBAND-PLUS
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 118,71*
Lager 2478
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 119,49*
Lager 1498
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 105,36*
€ 122,44*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 101,84*
€ 129,57*
Lager 260
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 129,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 612,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASETech BT-2258734 Gartentaschen
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
OCHSENKOPF OX E-130-1250 Schneidenschutz für Äxte/Beile
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,46*
Sonstiges
OCHSENKOPF OX E-630 H-2750 Ersatzstiel, Hickory, Knauf, ROTBAND-PLUS, 900 mm
Gedore
OX E-630 H-2750
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen