Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Spalt-Axt / Schlegelaxt, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Spalt-Axt / Schlegelaxt, mit Hickorystiel
Ochsenkopf Spalt-Axt / Schlegelaxt, mit Hickorystiel
Ochsenkopf Spalt-Axt / Schlegelaxt, mit Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p629549
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2336537
EAN/GTIN:
     4017981005838
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
• Mit patentierter Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit • Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und gewährleistet eine lange Lebensdauer • Bestens auch zum Spalten von Nadelholz geeignet • Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz • Der Ersatzstiel wird komplett mit Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube geliefert • Auch die Spalt-Axt No. OX 30 kann mit diesem Ersatzstiel zur ROTBAND-PLUS Axt umgestielt werden
Weitere Informationen:
Gewicht (Katalog):
4250 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-630 H-2750
Schneidenbreite (a, b):
120 mm
Stielmaterial:
Hickory
Länge (L, L1):
900 mm
Kopfgewicht:
2750 g
Schneidenbreite:
120
Hersteller:
Ochsenkopf
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
900 mm
Gewicht:
2750 g
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Schlegelaxt, Ochsenkopf, Keiltreibaxt, Axt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 118,71*
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 119,49*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 105,36*
€ 122,44*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 101,84*
€ 129,57*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 129,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
Gedore
OX E-130-1250
ab € 3,46*
Sonstiges
Gedore
OX E-630 H-2750
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.