Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO 450 FH Drehmomentschrauber 1/4\" 0,5-4,5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2927772
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927772
EAN/GTIN:
     4010886950029
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Festeinstellbarer Drehmomentschrauber für die Serienmontage, 1/4\" Innensechskantaufnahme für 1/4\" Bits - C 6,3, Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, zulässige Abweichung von +/- 6 %, Festeinstellung bei GEDORE oder eigenhändig auf einem Prüfgerät, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Griff, EPA (Electrostatic Protected Area) konform
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Gesamthöhe [mm]:
37,4 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennhöhe [mm]:
37,4 mm
Nennlänge [mm]:
140 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
1
REACH Registrierung vorhanden:
1
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Ursprungsland:
England
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [N·m]:
4,5 N·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
-
EPA-/ESD-Ausführung:
0
Festeinstellung:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,58*
€ 83,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 83,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,77*
€ 83,52*
Lager 1498
98
€ 5,45*
ab € 66,27*
€ 84,13*
3 Tage
98
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 84,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 37,67*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,68*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,87*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 29,49*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 699,77*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 91,01*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.477,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.