Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Drehmomentschraubendreher
>
Artikel
Gedore PGNP 4.5 FS Drehmoment-Schraubendreher 0.5 - 4.5 Nm DIN EN ISO 6789
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-R703031
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2927772
EAN/GTIN:
4010886950029
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
4.5 Nm
Drehmoment (min.):
0.5 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
... >
Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
drehmoment-schraubendreher gedore
,
drehmoment schraubendreher
,
00701936219176
,
04010886950029
,
Gedore
,
PGNP 45 FS
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,58*
€ 83,17*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 83,18*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,77*
€ 83,52*
Lager 1498
3 Tage
98
€ 5,45*
ab € 66,27*
€ 84,13*
Lager 2478
3 Tage
98
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 84,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 2093 U-10 Umschaltknarre 1/4" 127 mm
Gedore
2093 U-10
ab € 37,67*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore
2093 U-20
ab € 28,68*
Ähnlich
GEDORE 666-032-J Bit-Box Industrie 32-teilig
Gedore
666-032-J
ab € 15,87*
Ähnlich
GEDORE 666-042 Torsionsbit-Satz SL+PR+PH+PZ+TX 42-teilig
Gedore
666-042
ab € 29,49*
Ähnlich
GEDORE 8612-050 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 0,9-55 Nm
Gedore
8612-050
ab € 699,77*
Ähnlich
GEDORE D 20 KMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-teilig UD-IN-IS-PH-PZ-TX
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 91,01*
Ähnlich
GEDORE ET2SKA 25 Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc 2-25 Nm
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.477,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen