Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102-005 VDE VDE-Werkzeugsatz 3-teilig in L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2951762
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2951762
EAN/GTIN:
     4010886946510
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung, Mit VDE Kraft-Seitenschneider und VDE Mehrfachzange, In GEDORE L-BOXX® Mini, inklusive Einteilersortiment, Maße: B 260 x T 157 x H 63 mm, Mit Slim PZ-Schraubendreher, VDE Mehrfachzange und VDE Kraft-Seitenschneider, In GEDORE L-BOXX® Mini, inklusive Einteilersortiment, Zur Aufbewahrung von Kleinteilen geeignet, VDE 2162 PZ VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, VDE 8131 AB VDE-Mehrfachzange, Kabelschneider: ermöglicht leichtes Schneiden von Kabeln bis 5x2,5 mm2 bzw. Ø 12 mm, Abisolierklingen: Abisoliermöglichkeit für Drähte 1,5 mm2 und 2,5 mm2, Crimpprofil: Crimpen von Aderendhülsen, Gebogene Zangenspitze: ermöglicht ein gelenkschonendes Arbeiten und gibt die Sicht auf das Werkstück frei, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung, VDE 8314 VDE-Seitenschneider, Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europäische Union
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Gesamtbreite [mm]:
260 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,955 kg
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Stückliste (Text):
VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm VDE-Mehrfachzange No. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2162 PZ 1, SLIM
Gesamtlänge [mm]:
157 mm
Norm:
EN 60900/IEC60900 DIN ISO 5749 DIN ISO 5745
Ausführung funkenfrei:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,72*
€ 72,56*
6 Tage
93
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 73,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,15*
€ 73,41*
Lager 1498
114
€ 5,45*
ab € 58,75*
€ 73,95*
3 Tage
114
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 74,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2950529
ab € 10,10*
Sonstiges
Gedore
2824469
ab € 6,99*
Sonstiges
Gedore
2910845
ab € 27,20*
Sonstiges
Gedore
2910950
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.