Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R03800018 Rollgabelschlüssel 18 Zoll 460 mm 15° phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301065
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301065
EAN/GTIN:
     4060833010658
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit mm-Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Nennhöhe [mm]:
26 mm
Nennlänge [mm]:
440 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,1 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
Phosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
0
Spannweite [inch]:
2.11/64
Spannweite [mm]:
55 mm
Ursprungsland:
China
Gesamtbreite [mm]:
120 mm
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Gesamtlänge [inch]:
18
Gesamtlänge [mm]:
440 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 °
Nennbreite [mm]:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel (Zoll), Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel 460 mm sw 0 - 55 mm, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 48,04*
€ 62,08*
1
€ 4,90*
ab € 47,42*
€ 62,09*
34 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 48,40*
€ 62,39*
Lager 1498
678
4
Frei Haus
ab € 49,93*
€ 62,45*
8 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 62,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 249,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
62 P 18
ab € 52,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.