Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R29300180 VDE-Kombizange 180mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301408
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301408
EAN/GTIN:
     4060833014083
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Ausführung nach DIN ISO 5746, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Induktiv gehärtete, lange Schneide, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,275 kg
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN ISO 5746 EN 60900/IEC60900
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Schneidenform:
mit Facette
Backenform:
flache Backen
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 19,03*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 19,17*
34 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 13,50*
€ 19,28*
Lager 1498
273
4
€ 5,45*
ab € 14,08*
€ 19,45*
4 Tage
273
4
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 77,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1550950
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.