Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Kombizange 180 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Kombizange 180 mm 2K-Griff
Gedore VDE-Kombizange 180 mm 2K-Griff
Gedore VDE-Kombizange 180 mm 2K-Griff
Gedore VDE-Kombizange 180 mm 2K-Griff
Gedore VDE-Kombizange 180 mm 2K-Griff
Gedore VDE-Kombizange 180 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225724
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301408
EAN/GTIN:
     4060833014083
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Zum Greifen und Trennen von Werkstücken, Zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllenisolierung, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Vielseitiger Einsatz durch Greifflächen für Flach- und Rundmaterial
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
2K-Griffhüllen
Backenform:
flach
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Hersteller:
Gedore
Typ:
Kombizange
Länge:
180 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 19,03*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 19,17*
34 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 13,50*
€ 19,28*
4 Tage
273
4
€ 5,45*
ab € 14,08*
€ 19,45*
4 Tage
273
4
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1550950
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.