Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R29300180, Gedore Red VDE-Kombizange L.180mm 2K-Griff 3301408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-946303
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301408
EAN/GTIN:
     4060833014083
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R29300180, VDE-Kombizange L.180mm 2K-Griff 3301408 Ausführung nach DIN ISO 5746, Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900, Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Induktiv gehärtete, lange Schneide, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Griffausführung:
2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,275 kg
Norm:
DIN ISO 5746
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 19,03*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 19,17*
34 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 13,50*
€ 19,28*
4 Tage
273
4
€ 5,45*
ab € 14,08*
€ 19,45*
4 Tage
273
4
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1550950
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.