Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

132-150 Dreikant-Hohlschaber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8779130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8779130
EAN/GTIN:
     4010883877916
Suchbegriffe:
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant-hohlschaber gedore
dreikant hohlschaber
Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
Form der Klinge:
Dreikant
Nennlänge [mm]:
260 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
27 mm
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
150 mm
Material:
Stahl
Nennbreite [mm]:
27 mm
Nennhöhe [mm]:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Zerspanung, Schab- und Entgratwerkzeuge, Schaber, 132 Dreikant-Hohlschaber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 10,34*
4 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,53*
Lager 1498
39
10
€ 5,45*
ab € 8,54*
€ 10,76*
1
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,65*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.