Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

132-150, Gedore Dreikant-Hohlschaber 150 mm 8779130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296225
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8779130
EAN/GTIN:
     4010883877916
Suchbegriffe:
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant-hohlschaber gedore
dreikant hohlschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

132-150, Dreikant-Hohlschaber 150 mm 8779130 Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Dreikant
Gesamtbreite [mm]:
27 mm
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
150 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schaber, DREIKANT-HOHLSCHABER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 10,34*
4 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,53*
4 Tage
39
10
€ 5,45*
ab € 8,54*
€ 10,76*
1
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,65*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.