Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Dreikant-Hohlschaber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Dreikant-Hohlschaber 150 mm
Gedore Dreikant-Hohlschaber 150 mm
Gedore Dreikant-Hohlschaber 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628601
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8779130
EAN/GTIN:
     4010883877916
Suchbegriffe:
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant-hohlschaber gedore
dreikant hohlschaber
• Nach DIN 8350 Form C • Aus Spezialstahl • Arbeitsflächen geschliffen • Mit Holzgriff • Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
Handgriff:
1-Komponentengriff
Griffmaterial:
Holz
Länge (L, L1):
270 mm
Klingenform:
Dreikant
Klingenmaterial:
Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht kg:
0,100 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
270
Gewicht:
100
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (L2):
150 mm
Klingenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaber, GEDORE, Dreikant-Hohl-Schaber, 3-kant-Hohlschaber
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 10,34*
3 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,56*
3 Tage
39
10
€ 5,45*
ab € 8,51*
€ 10,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 11,45*
6 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.