Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 F-150 Flachschaber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8780490
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8780490
EAN/GTIN:
     4010883878043
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
dichtungsschaber 150mm
Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
Form der Klinge:
Flach
Material:
Stahl
Nennbreite [mm]:
110 mm
Nennhöhe [mm]:
42 mm
Nennlänge [mm]:
270 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,19 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtlänge [mm]:
1.010 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klinge auswechselbar:
0
Klingenbreite:
20,0 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingenstärke:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtungsschaber, gedore dichtungsschaber, GEDORE, Zerspanung, Schab- und Entgratwerkzeuge, Schaber, 133 F Flachschaber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 11,93*
Lager 1498
92
10
€ 5,45*
ab € 9,59*
€ 12,14*
3 Tage
92
10
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 12,18*
1
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 13,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.