Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Flachschaber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Flachschaber 150 mm
Gedore Flachschaber 150 mm
Gedore Flachschaber 150 mm
Gedore Flachschaber 150 mm
Gedore Flachschaber 150 mm
Gedore Flachschaber 150 mm
Gedore Flachschaber 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628605
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8780490
EAN/GTIN:
     4010883878043
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
dichtungsschaber 150mm
• Nach DIN 8350 Form A • Aus Spezialstahl • Arbeitsflächen geschliffen • Mit Holzgriff • Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
Klingenform:
Flach
Grundpreis:
Nein
Klingenmaterial:
Spezial-Werkzeugstahl
Klingenstärke:
5 mm
Klingenbreite:
20
Gewicht kg:
0,190 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
270
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenbreite (a):
20 mm
Klingenlänge (L2):
150 mm
nicht genormt:
*
Handgriff:
1-Komponentengriff
Griffmaterial:
Holz
Länge (L, L1):
270 mm
Gewicht:
190
Klingenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtungsschaber, gedore dichtungsschaber, Schaber, GEDORE, Flach-Schaber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 11,93*
3 Tage
92
10
€ 5,45*
ab € 9,59*
€ 12,14*
3 Tage
92
10
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 12,18*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 13,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.