Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 F-150, Gedore Flachschaber 150 mm 8780490


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296232
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8780490
EAN/GTIN:
     4010883878043
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
dichtungsschaber 150mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

133 F-150, Flachschaber 150 mm 8780490 Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Flach
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtlänge [mm]:
1010 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenbreite:
20,0 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingenstärke:
5,0 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,19 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dichtungsschaber, gedore dichtungsschaber, Schaber, FLACHSCHABER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 11,63*
4 Tage
92
10
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 11,88*
4 Tage
92
10
€ 5,45*
ab € 9,61*
€ 11,97*
1
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 13,31*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.