Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 99 00 250 Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) 250 mm schwarz atramen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Knipex Monierzange 250 mm, Schneidleistung 2,4 mm Griff Stahl geschmiedet
Artikel-Nr.:
     1498-13271-99 00 250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 00 250
EAN/GTIN:
     4003773013280
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
99 00 250 Monierzange Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidenlänge mm: 25,0mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
405 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Schneidenlänge:
25 mm
Artikellänge:
250 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, knipex monierzange 250mm, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 12,91*
Lager 1498
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 11,04*
€ 14,48*
13 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 10,29*
€ 14,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,42*
€ 14,59*
1
€ 9,80*
ab € 10,40*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 86,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
99 00 250
ab € 9,22*
Ähnlich
RS Pro
1829974
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.