Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabitzzange 250mm SB Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rabitzzange 250mm SB Knipex
Rabitzzange 250mm SB Knipex
Rabitzzange 250mm SB Knipex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773012184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773012184
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Monierzange (Rabitz-/Flechterzange) Nr. 99 00 EAN

• Zange schwarz atramentiert • Kopf poliert • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet • DIN ISO 9242 • Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang

Weitere Informationen:
Länge:
250* mm
udf_EDE_Katalog:
29335291
Gesamtlänge:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
99 00 250 SB
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Markenname:
KNIPEX
SB-Verpackt:
Ja
Schneid-Ø hart:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, knipex monierzange 250mm, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, Rabitzzangen, Zange, Zangen, Betonzange, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 12,91*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 11,04*
€ 14,48*
13 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 10,29*
€ 14,56*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,42*
€ 14,59*
1
€ 9,80*
ab € 10,40*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
99 00 250
ab € 9,22*
Ähnlich
RS Pro
1829974
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.