| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5110013250 Herst.-Nr.: 99 00 250 EAN/GTIN: 4003773013280 |
| | |
|
| | |
| 99 00 250 Monierzange Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell · zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet · Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidenlänge mm: 25,0mmWeitere technische Eigenschaften:· Facette: Schneide mit Facette· Gewicht: 405g· Schneidenlänge: 25mm Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 2,4 mm | harter Draht Ø: | max. 1,6 mm | Zange: | schwarz atramentiert | Marke: | KNIPEX | Material: | schwarz atramentiert | Kopf: | poliert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 9,89* | € 12,91* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,79* | € 14,02* | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 11,07* | € 14,44* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,39* | € 14,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,96* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|