Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Zoll Verlaengerung 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1" Verlaengerung 400 mm
1" Verlaengerung 400 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-507400
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     507400
EAN/GTIN:
     4000146507407
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 400mm
1 Zoll Verlaengerung 400 mm
  • Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Material
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Arretierung Abtrieb:
Arretierung Abtrieb
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
D1:
D1 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1", 1, Zoll, Verlaengerung, 400, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 82,64*
€ 4,90*
ab € 63,65*
€ 82,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,49*
€ 83,34*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,76*
€ 83,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 84,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.