Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1606559 Herst.-Nr.: 507400 EAN/GTIN: 4000146507407 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
507400 Projahn, 507400, 1 Zoll Verlängerung 400 mm 1 Zoll Verlaengerung 400 mm. Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Optimiert auf Langlebigkeitund höchste Ansprüche. Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2280 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Norm(en): | DIN 3123 / ISO 3316 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung mit 25 [1] Werkzeugen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 400 mm | D1: | 48 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Arretierung Abtrieb: | Kugelarretierung | Größe Abtrieb: | 25 [1] | Größe Antrieb: | 25 [1] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,77* | € 82,64* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,65* | € 82,70* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,49* | € 83,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 65,76* | € 83,61* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,03* | € 84,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|