Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8000, B1250xT900xH880mm, Ablageboden Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-05-8000-6-129B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-129B4S.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000|B1250 x T900 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1245 x T850 x H840 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 580 mm).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
880 mm
Gewicht:
63 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,42*
€ 681,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,29*
€ 681,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,85*
€ 684,07*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,04*
€ 713,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,38*
€ 722,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,11*
€ 810,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,94*
€ 796,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,54*
€ 781,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,89*
€ 753,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,42*
€ 691,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,55*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 103,11*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 133,39*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,81*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,89*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 94,09*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,46*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,90*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 444,51*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 398,95*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 519,78*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 615,95*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 821,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.