Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
fahrbare Werkbank
>
Artikel
RAU mobile Werkbank Serie 8000, HxBxT 880 x 1.250 x 900 mm, 335217-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-335217-YY
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
05-8000-6-129B4S.12
EAN/GTIN:
4040376336149
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU mobile Werkbank Serie 8000, HxBxT 880 x 1.250 x 900 mm, Ablageboden unten Lieferung komplett montiert Flächenlast 450 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Verfahrbar = ja Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 63 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
63 kg
Verfahrbar:
ja
Höhe:
880 mm
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
... >
Werkbänke
>
Fahrbare Werkbänke
>
RAU mobile Werkbank Serie 8000, Arbeitshöhe 880 mm
Weitere Suchbegriffe:
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Mobile Werkbank
,
Rollwerkbank
,
fahrbare Werkbank
,
standardwerkbank rau
,
montagewerkbank
,
mobile werkbank 935 x 1250 x 750
,
Fahrbare Werkbänke
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,42*
€ 681,11*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,29*
€ 681,11*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,85*
€ 684,07*
Lager 245
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,04*
€ 713,13*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,38*
€ 722,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,32*
€ 859,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,20*
€ 847,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,89*
€ 829,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,71*
€ 799,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,38*
€ 738,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablage zur Werkbankmontage, B1250xT300xH375mm
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,55*
Zubehör
Arbeitsplattenauflage Pilan, B1250xT900xS2mm
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 103,11*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1250mm
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 133,39*
Zubehör
Bordleiste Buchensperrholz, B1250xH100xS15mm
Rau
09-BB1250
ab € 28,81*
Zubehör
Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz, Verstellbereich+200mm(1Satz=4Stück)
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,89*
Zubehör
Lochplatte zur Werkbankmontage, B1250xT15xH450mm
Rau
09-L1250DM.12
ab € 94,09*
Zubehör
Schraubstock, Backenbreite120mm
Rau
09-SS120
ab € 178,46*
Zubehör
Seiten-Lochwand für Werkbankfuß 8000, H620mm, für Fußtiefe 850mm, RAL7035
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,90*
Zubehör
System-Aufbau (Komplettset-02 B1250 mm), zur Montage auf Arbeitsplatte, RAL7035
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 444,51*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 01, für Produktbreite 1250 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 398,95*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 02, für Produktbreite 1250 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 519,78*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 03, für Produktbreite 1250 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 615,95*
Zubehör
System-Aufbau EE - Komplettset 04, für Produktbreite 1250 mm, RAL7035/RAL7035
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 821,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen