Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Seitenschneider L.160 mm Kopf verchromt Griffe isoliert, m.Ku.Hülle DIN EN 60900, isol.1000V AC/1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-66008160
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66008160
EAN/GTIN:
     4018754206537
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
· DIN ISO 5749 · Form B · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g
L (mm):
160 mm
Kopf:
verchromt
Griffe:
isoliert, m.Ku.Hülle DIN EN 60900, isol.1000V AC/1000 V
Pianodraht (4):
1,6 mm
Mittelharter Draht (2):
2,8 mm
Harter Draht (3):
2 mm
Weicher Draht (1):
3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 27,04*
1
€ 4,80*
ab € 19,54*
€ 27,08*
Lager 1498
14
1
€ 5,45*
ab € 19,90*
€ 27,63*
1 Tag
14
3
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 29,50*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,59*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.