Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66008160, Stahlwille Seitenschneider, Verchromt 160 Mm 6600 8 160 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-779720
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66008160
EAN/GTIN:
     4018754206537
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

66008160, Seitenschneider, Verchromt 160 Mm 6600 8 160 VDE, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Backenlänge mm (b):
23.5 mm
Griffe:
isoliert, Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen, DIN EN 6090
Harter Draht (3):
2 mm
Kopf:
verchromt
Mittelharter Draht (2):
2,8 mm
Pianodraht (4):
1,6 mm
Spitzenbreite mm (f):
20 mm
Spitzenhöhe mm (e):
9 mm
Weicher Draht (1):
3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 27,04*
1
€ 4,80*
ab € 19,54*
€ 27,08*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 19,90*
€ 27,63*
1 Tag
14
3
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 29,50*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,59*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.