Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R BG f.TS 5000 L silber e-mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3325039161
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     120073
EAN/GTIN:
     4042938200738
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 30 mm Bauhöhe · Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP20· Bauhöhe: 30mm· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
R BG
Betriebsspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme:
2,4 W
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
GEZE
Auslösemoment:
einstellbar
min. Türbreite:
950 mm
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
950-1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 L
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 532,46*
€ 628,93*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,33*
€ 633,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,63*
€ 636,11*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 561,23*
€ 637,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,38*
€ 673,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,34*
€ 753,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,01*
€ 741,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,32*
€ 719,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,40*
€ 702,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,33*
€ 671,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
GEZE
123311
ab € 19,74*
Zubehör
GEZE
123312
ab € 32,66*
Zubehör
GEZE
123324
ab € 27,21*
Zubehör
GEZE
123325
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.