Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R BG f.TS 5000 L silber e-mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3325039161
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     10163184
EAN/GTIN:
     4042938200738
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
795x110x45 MM
Gewicht:
1,78 kg
Norm / Typ:
R BG
Hauptmerkmal:
für TS 5000 L silber
Ausführung:
elektromechanisch
Artikellangtext:
passend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 30 mm Bauhöhe · Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP20 · Bauhöhe: 30mm · max. Türbreite: 1400mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 532,46*
€ 628,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,33*
€ 633,34*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,63*
€ 636,11*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 561,23*
€ 637,12*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,38*
€ 673,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,00*
€ 800,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,87*
€ 787,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,76*
€ 766,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,81*
€ 748,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,38*
€ 718,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
GEZE
123311
ab € 19,74*
Zubehör
GEZE
123312
ab € 32,66*
Zubehör
GEZE
123324
ab € 27,21*
Zubehör
GEZE
123325
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.