Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Tür-Verschlusssystem
>
Obentürschließer
>
Gleitschiene
>
Artikel
Gleitsch.R BG f.TS 5000 L silber e-mech.GEZE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
GEZE
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-173325039161
Hersteller:
GEZE
Herst.-Nr.:
120073
EAN/GTIN:
4042938200738
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 30 mm Bauhöhe · Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP20· Bauhöhe: 30mm· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Türschließer mit Gleitschiene
>
Gleitschienen 1 flg.
>
Gleitschiene R BG GEZE
Weitere Suchbegriffe:
Rauchmelder
,
Rauchwarnmelder
,
geze türschließer silber
,
gleitschiene
,
geze gleitschiene
,
Freilauf-Gleitschienen-Türschließer
,
Gleitschienentürschließer
,
OTS
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 532,46*
€ 628,93*
Lager 1498
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,33*
€ 633,34*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,63*
€ 636,11*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 561,23*
€ 637,12*
Lager 8760
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,38*
€ 673,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,11*
€ 756,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,98*
€ 736,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 618,96*
€ 736,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,27*
€ 717,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 603,26*
€ 717,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,35*
€ 701,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 589,33*
€ 701,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,63*
€ 680,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexible Öffnungsbegrenzung
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
Montageplatte Gleitschiene BG
GEZE
123311
ab € 19,74*
Zubehör
Montageplatte Gleitschiene BG
GEZE
123312
ab € 32,66*
Zubehör
Sturzfutterwinkel
GEZE
123324
ab € 27,21*
Zubehör
Sturzfutterwinkel
GEZE
123325
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen