Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer H.1800mm 8 Hut-/Mantelhaken o.Schirmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900284085
Herst.-Nr.:
     30687181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Edelstahl · Säule Ø 45 mm · mit 4 verschiebbaren Armen · 8 Mantelhaken · standfest durch schweren Fuß, Ø 410 mm · Höhe 1800 mm · rostfrei
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Schirmhalter:
ohne
Anzahl Haken:
8 Hut-/Mantelhaken
Marke:
KERKMANN
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer h.1800mm 8 hut-/mantelhaken o.schirmhalter 8 hut-/ma..., garderobenständer edelstahl, garderobenständer, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Jackenständer, Kleidungsständer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,51*
€ 373,88*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,63*
€ 377,99*
€ 5,50*
ab € 312,17*
€ 379,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,84*
€ 379,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,90*
€ 381,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,99*
€ 449,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,03*
€ 439,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6855
ab € 72,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6002
ab € 10,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6008
ab € 12,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
30687581
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.