Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Garderobenständer Arte Die Lieferung erfolgt zerlegt. mit 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Garderobenständer Arte Die Lieferung erfolgt zerlegt. mit 4
Edelstahl Garderobenständer Arte Die Lieferung erfolgt zerlegt. mit 4
Artikel-Nr.:
     2813-406-320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6871
EAN/GTIN:
     4044917233904
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Edelstahl Garderobenständer Arte
Die Lieferung erfolgt zerlegt.

mit 4 verschiebbaren Armen
8 Hut-/Mantelhaken
Edelstahlgarderoben in einem zeitlos eleganten Design für exzellentes Entrée. Hochwertiger Edelstahl mit geschliffener/gebürsteter Oberfläche, der auch in ferner Zukunft noch einen stilvollen Empfang bereitet. Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit auch hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche. Qualität made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
180.00 cm
Durchmesser:
41.00 cm
Gewicht:
15.50 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,51*
€ 373,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,63*
€ 377,99*
€ 5,50*
ab € 312,17*
€ 379,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,84*
€ 379,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,90*
€ 381,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,88*
€ 444,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,64*
€ 414,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6855
ab € 72,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6002
ab € 10,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6008
ab € 12,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
30687581
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.