Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenschmierstoff DRY LUBE-F weiß NSF H1 500 ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349580
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1031561
EAN/GTIN:
     5412386062643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festschmierstoff-Dispersion
Multifunktionsspray
Multispray
Trocken-Schmiermittel
bildet einen trockenen Gleitfilm auf Basis PTFE · öl-, fett- und silikonfrei · gute Antihaftwirkung · temperaturbeständig bis + 250 °C · für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF H1 (Reg.-Nr. 141273) · universell einsetzbar als Gleit- und Trennmittel an Laufschienen, Transportrollen, Schneidwerkzeugen usw. · mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der LebensmittelproduktionWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CRC
Temperaturbeständigkeit:
-150°C bis +250 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, festschmierstoff dispersion, Dry Lube-F, Fett, Fette, Gleitlagerfett, Hochleistungsfette, Lagerfett, Schmierstoff, Schmierstoffe, Teflonspray, Teflon-Spray, Wälzlagerfette
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 15,16*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 15,85*
12
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 16,09*
6 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 13,17*
€ 17,10*
Lager 1498
12
12
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 212,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.