Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Dry Lube-F 500ml Sp.PTFE Trockenschmierstof.NSF H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Dry Lube-F 500ml Sp.PTFE Trockenschmierstof.NSF H1
CRC Dry Lube-F 500ml Sp.PTFE Trockenschmierstof.NSF H1
CRC Dry Lube-F 500ml Sp.PTFE Trockenschmierstof.NSF H1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p4935739
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386062643
EAN/GTIN:
     5412386062643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festschmierstoff-Dispersion
Multifunktionsspray
Multispray
Trocken-Schmiermittel
PTFE-Trockenschmierstoff DRY LUBE NSF H1 • Bildet einen trockenen Gleitfilm auf Basis von PTFE • Öl-, fett- und silikonfrei, hat eine gute Antihaftwirkung • Mit Permalock-Spezialsprühkopf • Einsetzbar als Gleit- und Trennmittel an Laufschienen, Transportrollen, Schneidwerkzeugen etc. • Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert • Temperaturbeständigkeit: bis +250 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Hersteller:
CRC
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
500 ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, festschmierstoff dispersion, CRC, Dry, Lube-F, 500ml, Sp.PTFE, Trockenschmierstof.NSF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 15,16*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 15,85*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 16,09*
6 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 13,17*
€ 17,10*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 193,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.