| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6227028015 Herst.-Nr.: 1031561 EAN/GTIN: 5412386062643 |
| | |
|
| | |
| bildet einen trockenen Gleitfilm auf Basis PTFE · öl-, fett- und silikonfrei · gute Antihaftwirkung · temperaturbeständig bis + 250 °C · für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF H1 (Reg.-Nr. 141273) · universell einsetzbar als Gleit- und Trennmittel an Laufschienen, Transportrollen, Schneidwerkzeugen usw. · mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | CRC | Temperaturbeständigkeit: | -150°C bis +250 °C | Zulassung: | NSF H1 | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, festschmierstoff dispersion, Dry Lube-F, Fett, Fette, Gleitlagerfett, Hochleistungsfette, Lagerfett, Schmierstoff, Schmierstoffe, Teflonspray, Teflon-Spray, Wälzlagerfette |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,33* | € 15,16* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,93* | € 15,85* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 12,82* | € 16,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,17* | € 17,10* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,55* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 190,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|