| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-42032602 Herst.-Nr.: 32602-AA EAN/GTIN: 5412386062643 |
| |
|
| | |
| DRY LUBE-F bildet einen trockenen Gleitfilm auf Basis PTFE. Der PTFE-Film ist öl-, fett- und silikonfrei, hat eine gute Antihaftwirkung und ist temperaturbeständig bis + 250 °C. DRY LUBE-F ist für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF H1 registriert und universell einsetzbar als Gleit- und Trennmittel an Laufschienen, Transportrollen, Schneidwerkzeugen usw . Mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,33* | € 15,16* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,93* | € 15,85* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 12,82* | € 16,09* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,17* | € 17,10* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,55* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|