Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC DRY LUBE-F PTFE-Trockenschmierstoff, NSF H1 32602-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032602-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32602
EAN/GTIN:
     5412386062643
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Festschmierstoff-Dispersion
Multifunktionsspray
Multispray
Trocken-Schmiermittel
DRY LUBE-F PTFE-Trockenschmierstoff, NSF H1 32602-AA Spraydose 500 ml, DRY LUBE-F bildet einen trockenen Gleitfilm auf Basis PTFE. Der PTFE-Film ist oel-, fett- und silikonfrei, hat eine gute Antihaftwirkung und ist temperaturbestaendig bis + 250 °C. DRY LUBE-F ist fuer den Einsatz in der Lebensmitteltechnik gemaess NSF H1 registriert und universell einsetzbar als Gleit- und Trennmittel an Laufschienen, Transportrollen, Schneidwerkzeugen usw . Mit Permalock-Spezialspruehkopf fuer hoechste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion. , 32602-AA, 32602, CRC, DRY LUBE-F PTFE-Trockenschmierstoff, NSF H1
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Trockenschmierstoffe
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
weiss
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml
Eigenschaften / Freigaben:
H1-141273

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 15,16*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 15,85*
12
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 16,09*
6 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 13,17*
€ 17,10*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 181,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.