Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 16-27mm W4 9mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1016027094J Schlauchschelle 16-27 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1016027094J Schlauchschelle 16-27 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1016027094J Schlauchschelle 16-27 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000351204
Herst.-Nr.:
     1016027094J
EAN/GTIN:
     4250432500692
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16-27 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
3
Frei Haus
ab € 17,795*
€ 23,935*
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 17,87*
€ 24,10*
7 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 21,205*
€ 29,39*
5 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 22,71*
€ 30,43*
5 Tage
350
1
€ 7,99*
ab € 23,03*
€ 30,80*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,10*
€ 28,679
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348034
ab € 0,31*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1010016094J
ab € 0,3442*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1012020094J
ab € 17,34*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1012022094J
ab € 16,915*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1020032094J
ab € 18,87*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1023035094J
ab € 19,28*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040094J
ab € 20,52*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1008012094J
ab € 16,325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.