Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 12-22mm W4 9mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1012022094J Schlauchschelle 12-22 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1012022094J Schlauchschelle 12-22 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1012022094J Schlauchschelle 12-22 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000351203
Herst.-Nr.:
     1012022094J
EAN/GTIN:
     4250432500555
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12-22 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
3
Frei Haus
ab € 16,915*
€ 22,845*
Lager 1498
52
1
€ 5,45*
ab € 16,955*
€ 23,015*
7 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 20,53*
€ 28,42*
5 Tage
52
1
€ 8,90*
ab € 21,775*
€ 29,365*
5 Tage
2600
1
€ 7,99*
ab € 22,05*
€ 29,78*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,015*
€ 27,38785
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,735*
€ 27,05465
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,445*
€ 25,51955
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,375*
€ 24,24625
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,605*
€ 23,32995
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,955*
€ 20,17645
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348033
ab € 0,30*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1010016094J
ab € 0,3442*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1012020094J
ab € 17,34*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1016027094J
ab € 17,795*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1020032094J
ab € 18,87*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1023035094J
ab € 19,28*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040094J
ab € 20,52*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1008012094J
ab € 16,325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.